• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Eco-stezni držač za tokarenje PWLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice WN., lijevo

Artikl br.: 251905 16/06

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 16 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača PWLNR/L 1620X06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0604..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 77 mm
Podložna pločica 259031 9
Koljenasta poluga 259015 6
Vijak koljenaste poluge 259018 4
Opruga 259046 2
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251905 16/06
EAN / GTIN 4045197651150
Broj proizvođača 251905 16/06
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve