{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Eco | |
| Pistoleveys w | 2 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Pistosyvyys tmax | 14 mm | |
| Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
| Pään pituus L1 | 31,5 mm | |
| Varren leveys b | 16 mm | |
| Kokonaispituus L | 78,5 mm | |
| Ruuvi | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 273860 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197581907 | |
| Valmistajan numero | 273860 16/2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |