{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Oblik drške | HSS | |
| Visina mača h5 | 32 mm | |
| Primjena | neutralno | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| za maksimalni ⌀ obratka | 50 mm | |
| Ukupna duljina L | 150 mm | |
| maksimalna dubina uboda tmaks | 25 mm | |
| moguće aksijalno probijanje | Ne | |
| Širina utora w | 2,2 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
| Broj artikla | 273560 32/2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197587541 | |
| Broj proizvođača | 273560 32/2,2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |