{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške d1 | 16 mm | |
| prikladno za visinu mača | 19 mm | |
| L1 | 29 mm | |
| L2 | 42 mm | |
| Visina H1 | 42 mm | |
| visina H2 | 20 mm | |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 16 | |
| Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
| Broj artikla | 319133 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197717214 | |
| Broj proizvođača | 319133 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |