Držač mača za odrezivanje s odvojivom drškom, visina drške h: 20mm

Artikl br.: 273994 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina drške h (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina Lukupno 100 mm
za visinu mača h5 32 mm
Stezna letvica 279928 2
Stezni vijak 279815 17
Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273994 20
EAN / GTIN 4062406112714
Broj proizvođača 273994 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Veće sile stezanja zbog većih steznih vijaka u drški.

Upotreba:

Za primjenu mačeva za rezanje različitih proizvođača.
Primjena i na prihvatima alata sa skrivenim steznim elementima.