{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AJA0X800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
nagib | 1 − 1,25 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,7 mm | |
Širina utora w | 0,12 mm | |
S | 0,55 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270649 4 | |
EAN / GTIN | 2050002067332 | |
Broj proizvođača | A05.MT10.01.15.48MR X800 |