{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Mute | |
| veličina pločice | 11 mm | |
| ⌀ drške Ds | 25 mm | |
| Primjena | desni | |
| Broj rashladnih kanala | 2 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
| Ukupna duljina L | 22 mm | |
| Vijak za okretnu pločicu | 269028 50 | |
| Vrsta proizvoda | Rezna glava |
| Broj artikla | 265210 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515035361 | |
| Broj proizvođača | 265210 25/11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |