{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Mute | |
| Primjena | desna | |
| Sustav | DM | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Promjer | 40 mm | |
| ISO kod izmjenjiva rezna glava | PCLNR | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204. | |
| Kut rezne oštrice | 95 stupanj | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 50 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
| Ukupna duljina L | 26 mm | |
| Podložna pločica | 269005 13 | |
| Koljenasta poluga | 259015 18 | |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 18 | |
| Vrsta proizvoda | Rezna glava |
| Broj artikla | 264838 DM/1 | |
| EAN / GTIN | 4067263707844 | |
| Broj proizvođača | 264838 DM/1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |