GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava DM/8

Artikl br.: 264838 DM/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena desna
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Promjer 40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SVUCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1604.
Kut rezne oštrice 93 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 49 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Ukupna duljina L 32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269028 49
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264838 DM/8
EAN / GTIN 4067263707912

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve
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
    Sustav/tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu