• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/1

Artikelnummer: 264838 DM/1
Korting
€ 259,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort rechts
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
ISO-code wisselsnijkop PCLNR
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Aanzethoek 95 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Totale lengte L 26 mm
Onderlegplaat 269005 13
Kniehefboom 259015 18
Kniehefboomschroef 259018 18
Producttype Snijkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264838 DM/1
EAN/GTIN 4067263707844
Nummer fabrikant 264838 DM/1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan