Lever screw, Type: 2

Article no.: 259018 2
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
75 pieces in stock

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Nennlänge L 21 mm
Gewindegröße d1 M8,0×1
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW3
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 3 mm
Gewindesteigung 1 mm
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Durchgebohrt ja
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 3 Nm

Identification & Classification

Article number 259018 2
EAN / GTIN 4062406246044
Manufacturer number 259018 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com