{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | TopCut | |
| za ⌀ rezne glave D | 10 mm | |
| Prihvat | HSK-A 63 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Vanjski ⌀ d1 | 9,8 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 68 mm | |
| Korisna duljina L1 | 42 mm | |
| preporučeni stezni moment | 5 Nm | |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
| Broj artikla | 210582 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197557957 | |
| Broj proizvođača | 210582 10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |