HiPer-Drill tijelo svrdla 13 mm

Artikl br.: 231617 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • izvedba: 10×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
izvedba 10×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 13 mm - 13,49 mm
Korisna duljina L1 135 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Stezni vijak 231999 7IP (0,6 Nm)
Ukupna duljina L 205 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231617 13
EAN / GTIN 4045197868121

Opis

Izvedba:

  • Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.
  • Visoka koncentričnost u montiranom stanju
  • Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.

Polirani žlijebovi za odvojene čestice.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.
Ostale dimenzije do ⌀ 50,99 mm možemo isporučiti na upit.
Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.
Smanjite vrijednosti posmaka f za 10 %, a vrijednosti vc za 30 %.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom 231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu