Izmjenjiva rezna pločica Širina 3,1 mm ST900

Artikl br.: 218470 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,50 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,08 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
885 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ST900
Kutni radijus 0,2 mm
Rezni materijal HM
Vrsta HB7535
Posmak fz 0,1 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Tolerancija ap 0 / +0,3 mm
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218470 ST900
EAN / GTIN 4045197534316

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
230
Čelik < 750 N/mm²
P
190
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
135
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za pločasta glodala br. 218408218444 i mač za odrezivanje br. 273560.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata