Glodača glava za skošenja 30° 6

Artikl br.: 216548 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Kut ukošenja naprijed: 120
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja naprijed 120 stupanj
Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 2
⌀ D 6 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 32 mm
Duljina izboja L1 38 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260986 HB725-1
Vijak za izmjenjivu pločicu 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci