XDLW 120408 TN HART

Artikl br.: 212980 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,69 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
624 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW 120408 TN
Tip TVRDO
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7705
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,8 mm
Posmak fz po zubu 0,57 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212980 HART
EAN / GTIN 4045197321305

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
120
Čelik < 55 HRC
H
110
Čelik < 60 HRC
H
90
Čelik < 65 HRC
H
70
Čelik < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata