WypAll® L20 Essential™ maramice za brisanje Velika rola W

Artikl br.: 089281 W
(0,05 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača L20 Essential
Prikladno za čišćenje Da
Perforacija 1000
Položaji 2
⌀ tuljka 6 cm
širina 350 mm
Duljina 380 mm
Boja plavo
vlažno Ne
prikladno za držač/dozator 089265, 089266, 089267
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Broj proizvođača 7356

Opis

Izvedba:

WypAll® Essential™ 2-slojne papirnate maramice za čišćenje idealno su rješenje za lagane zadatke brisanja. Papirnate maramice za čišćenje prikladne su za učinkovito i ekonomično brisanje tekućina, za čišćenje/sušenje raspršivanjem i brisanjem te za čišćenje i sušenje ruku. S WypAll® robnom markom, čvrstoća maramica je povećana jedinstvenom strukturom vezanih slojeva i svaka plava WypAll® L20 rola maramice za čišćenje čini se ljepšom i boljom na dodir. Plavu rolu također je lako uočiti u okruženjima kritičnim zbog kontaminacije. Ove jednokratne maramice nude kvalitetu koja se očekuje od jednokratnih maramica, ali odlikuje ih iznimna otpornost na kidanje i snaga upijanja, smanjujući potrošnju materijala i troškove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema