Škopci 12 t

Artikl br.: 086482 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina prihvata na klinu A 52 mm
Širina ušice B 32 mm
Udaljenost između ušice i klina C 119 mm
⌀ klina D 35 mm
⌀ ušice E 82 mm
Nosivost 12 t
Težina 5,26 kg
Vrsta proizvoda Škopci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086482 12
EAN / GTIN 2050001741905

Opis

Izvedba:

Savijene škopce sa sigurnosnim svornjacima od čvrstog čelika, površina pocinčana.

Napomena:

SF 6:1 = faktor sigurnosti 6.
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
    nosivost WLL SF 6:1 (t) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu