Škopci 1 t

Artikl br.: 086482 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
704 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina prihvata na klinu A 17 mm
Širina ušice B 10 mm
Udaljenost između ušice i klina C 37 mm
⌀ klina D 11 mm
⌀ ušice E 26 mm
Nosivost 1 t
Težina 0,17 kg
Vrsta proizvoda Škopci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086482 1
EAN / GTIN 2050001741868

Opis

Izvedba:

Savijene škopce sa sigurnosnim svornjacima od čvrstog čelika, površina pocinčana.

Napomena:

SF 6:1 = faktor sigurnosti 6.
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
    nosivost WLL SF 6:1 (t) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu