Traka za podizanje, žuta 3000 kg, dvoslojna, duljina: 2m

Artikl br.: 086274 2
Cijena po 1 Piece (18,23 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina pojasa 90 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 3.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 2.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 6.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 4.200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 3.000 kg
Vrsta proizvoda Podizna vrpca

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086274 2
EAN / GTIN 2050001858641
Broj proizvođača MC09002
Proizvođač/odgovorna osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Vrlo otporne trake za podizanje (trake prema Europskoj normi EN 1492-1 prema obrascu B2). S ojačanim omčama na krajevima (za dizalice).

Upotreba:

Za podizanje većih tereta, jednostavan prihvat tereta.