Višenamjenska kartuša s vijčanim priključkom za LS500 mazalica UNI

Artikl br.: 083593 UNI
(19,62 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 500 g
60 mm
Duljina 240 mm
Područje temperature −30 °C - 120 °C
Oznaka prema DIN 51502 K2K-30
Vrsta proizvoda kartuša

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083593 UNI
EAN / GTIN 4016553101008
Broj proizvođača 3101015

Opis

Izvedba:

Litijska višenamjenska mast za kuglične, valjkaste i klizne ležajeve.

Odgovara:

Preša za mast br. 083563.