Tračni metar u metalnom kućištu 2 m

Artikl br.: 462150 2
(6,84 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,04 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 2 m
Širina trake 13 mm
Duljina kućišta 55 mm
Širina kućišta 20 mm
Visina kućišta 60 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462150 2
EAN / GTIN 4007368090120

Opis

Izvedba:

Kromirano kućište - tlačni lijev cinka.
Mjerna je skala otisnuta crnom i crvenom bojom na bijeloj mat podlozi.
Posebice neosjetljiva na vrućinu i mehaničko opterećenje. S automatskim odmotavanjem trake i zaustavnom tipkom.