{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | BT 40 | |
Standard | DIN 6383 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 303082 1 | |
EAN / GTIN | 4062406112479 |