Dvostruka stega s klinom za učvršćivanje M6

Artikl br.: 370011 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M6
Duljina D (L) 23,9 mm
Širina B 38,1 mm
Visina H 19,1 mm
B1 16,05 mm
H1 9,4 mm
B2 6,6 mm
maksimalni stezni moment 14,3 Nm
Sila stezanja 6,68 kN
Vrsta proizvoda Stezač klina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370011 M6
EAN / GTIN 4046368800803
Broj proizvođača 80080

Opis

Izvedba:

  • Aluminijski profil s čeličnim klinom uključujući vijak.
  • Ekstra široke čeljusti, za glodanje konture obradka.

Prednost:

  • Stezanje oblikom, a time i sigurno pritezanje obradaka.
  • Istovremeno stezanje 2 obradka.

Napomena:

Za obradu stege s dvostrukim klinom potrebna je ploča za učvršćivanje.