{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
H1 | 42 mm | |
visina H2 | 10 mm | |
B | 11 mm | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 6,5 mm | |
Fmaks. | 4,8 kN | |
Vrsta proizvoda | Natezač |
Broj artikla | 370076 1 | |
EAN / GTIN | 4059245030828 |