{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina l2 | 8,42 mm | |
Duljina l3 | 17,1 mm | |
⌀ d2 +0,01 | 28,03 mm | |
⌀ d4 | 32,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Čahura |
Broj artikla | 370106 20 | |
EAN / GTIN | 4045197949431 |