{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 300 mm | |
Širina četke | 26 mm | |
⌀ bušenja d1 | 50,8 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 100 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 30 mm | |
Duljina obruba H1 | 60 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570100 300X35 | |
EAN / GTIN | 4017359005453 | |
Broj proizvođača | 387162 |