{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 250 mm | |
Širina četke | 25 mm | |
⌀ bušenja d1 | 50,8 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 80 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm | |
Duljina obruba H1 | 50 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Broj proizvođača | 376162 |