{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 300 mm | |
Lăţimea periei | 26 mm | |
⌀ găurii d1 | 50,8 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 100 mm | |
⌀ inel reducţie | 30 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 60 mm | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570100 300X35 | |
EAN / GTIN | 4017359005453 | |
Număr producător | 387162 |