{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 125 mm | |
Širina četke | 20 mm | |
⌀ bušenja d1 | 40 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Duljina obruba H1 | 27 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570100 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004616 | |
Broj proizvođača | 334162 |