{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 150 mm | |
Širina četke | 20 mm | |
⌀ bušenja d1 | 40 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Duljina obruba H1 | 33 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570100 150X22 | |
EAN / GTIN | 4017359037317 | |
Broj proizvođača | 344172 |