{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 200 mm | |
Širina četke | 29 mm | |
⌀ bušenja d1 | 50 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Duljina obruba H1 | 48 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570100 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359037157 | |
Broj proizvođača | 365173 |