Plastična drška turpije, ukupna duljina: 90mm

Artikl br.: 519510 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
745 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 90 mm
prikladno za duljinu turpije 100 mm - 150 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Broj proizvođača 1200.90

Opis

Izvedba:

Od plastike otporne na udarce, s velikom rupom za vješanje.
Nije potrebno bušiti dršku turpije, ručka napravljenja protiv okretanja.

Upotreba:

Za sve radioničke, precizne turpije i turpije za ključeve.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu