Set listova sabljaste pile 641HM-E

Artikl br.: 588715 641HM-E
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HM
Korak zubi 4,3 mm
Duljina lista 150 mm
Oznaka 641HM
Prikladno za _641HM
optimalno za materijal Materijali za suhogradnju
Debljina materijala (materijali za suhogradnju) < 100 mm
Vrsta reza Rez krivulje, fini; Rez krivulje, fini
Broj listova 1
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588715 641HM-E
EAN / GTIN 4059952534978
Broj proizvođača 2608900407

Opis

Izvedba:

Zubi obloženi tvrdim metalom za porozni beton, opeku (crvena), cement s vlaknima i abrazivne materijale.

Opseg isporuke:

2-dijelno