{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 1,4 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
Oznaka | 922EF | |
Prikladno za | _922EF | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Debljina lima (perforirani lim) | 1,5-4 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 100 mm | |
Pogonski stroj | Sabljasta pila | |
Vrsta reza | ravan fini rez | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588600 922EF | |
EAN / GTIN | 4045197726834 | |
Broj proizvođača | 588600 922EF |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Set listova sabljaste pile, oznaka: 922EF
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
533 dijelovi na zalihi
|
|
optimalno za materijal | Čelik | Čelik |
Materijal lista pile | BiM | BiM |
Vrsta reza | ravan fini rez | ravan fini rez |
Korak zubi | 1,4 mm | 1,8 mm |
Debljina lima (perforirani lim) | 1,5-4 mm | 3-8 mm |
Metalni profil (otvorni) | < 100 mm | < 100 mm |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile | List sabljaste pile |