{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal lista pile | Tvrdi metal (HM) | |
| Korak zubi | 3 mm | |
| Duljina lista | 225 mm | |
| oznaka | 1155CHM | |
| optimalno za materijal | INOX | |
| Debljina lima (perforirani lim) | 4-12 mm | |
| Metalni profil (otvorni) | < 175 mm | |
| Pogonski stroj | Sabljasta pila | |
| Vrsta reza | ravan brzi rez (grubi); rez s točnim kutom | |
| Broj listova | 1 | |
| Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
| Broj artikla | 588600 1155CHM | |
| EAN / GTIN | 4045197977342 | |
| Broj proizvođača | 588600 1155CHM | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |