{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 36 | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554023 36 | |
EAN / GTIN | 4007220778470 | |
Broj proizvođača | 4007220778470 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Combidisc® brusni disk (SiC), ⌀ 50,8 mm, granulacija: 36
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi
2,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.492 dijelovi na zalihi
1,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.006 dijelovi na zalihi
1,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 36 | 36 | 36 |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | A | ZA |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |