{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 867/9 C TORX® | |
Torx® profil | TX1 | |
⌀ oštrice | 1,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 20 mm | |
ukupna duljina | 44 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Profil pogona | Halfmoon | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |
Broj artikla | 669935 TX1 | |
EAN / GTIN | 4013288112637 | |
Broj proizvođača | 05135220001 |