{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 110 mm | |
Rezna oštrica | vrlo fina oštrica | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Drška | plastična navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene i precizno brušene | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Krak s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725390 110 | |
EAN / GTIN | 4045197166364 | |
Broj proizvođača | 725390 110 |