{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 %; ±2 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Mjerno područje | 50 Nm - 1.100 Nm | |
Uređaj za prikaz širina | 140 mm | |
Uređaj za prikaz visina | 120 mm | |
Uređaj za prikaz dubina | 132,5 mm | |
Težina | 3,5 kg | |
Četverokutni adapter | 3/4 col | |
Vanjski šesterokut | 27 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654471 1100 | |
EAN / GTIN | 5060207566520 | |
Broj proizvođača | 43530 |