{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 400 i Hex | |
maskimalan okretni moment | 5 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±10 % | |
Serija | 400 i VDE | |
Ukupna duljina L | 141 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 93 mm | |
podešeni okretni moment | 5 Nm | |
podešeni okretni moment | 500 cNm | |
Aktivacijska signalizacija | haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehanički | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Čvrsto podešen okretni moment | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Težina | 122 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659953 5 | |
EAN / GTIN | 4013288206114 | |
Broj proizvođača | 05004981001 |