{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6004 Joker XL | |
Stezni raspon | 19 mm - 24 mm | |
Stezni raspon | 3/4 – 15/16 col | |
ukupna duljina | 256 mm | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta |
Broj artikla | 813740 XL | |
EAN / GTIN | 4013288216915 | |
Broj proizvođača | 05020104001 |