{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SECURA 2K | |
Tipska oznaka proizvođača | SECURA 2K | |
ukupna duljina | 200 mm | |
za presjek vodova | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
za presjek vodiča AWG | 24-10 | |
Materijal | staklenim vlaknima ojačana plastika | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 728625 6 | |
EAN / GTIN | 4011391201002 | |
Broj proizvođača | 20100 |