Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom 5

Artikl br.: 880960 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 30 mm - 350 mm
Stezni raspon unutarnji 300 mm - 425 mm
Dubina stezanja 50 mm
Dubina stezanja do 275 mm
maskimalan okretni moment 300 Nm
Snaga 10 t
Broj kukica 3
Vanjski šesterokut 27 mm
Težina 13,485 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s tri kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880960 5
EAN / GTIN 4021176850684
Broj proizvođača 12-5

Opis

Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači čvrsto se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.
Vanjsko i unutarnje izvlačenje.

Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.