Izvlakač s dva kraka 2

Artikl br.: 880930 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 160 mm
Stezni raspon unutarnji 80 mm - 170 mm
Dubina stezanja do 150 mm
Snaga 5 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 19 mm
Težina 2,46 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880930 2
EAN / GTIN 4021176923791
Broj proizvođača 110-2

Opis

Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje (za vanjsko i unutarnje izvlačenje), čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu