{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 14 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 24 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,05 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201170 10 | |
EAN / GTIN | 4045197585189 |