{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 150 mm | |
Stezni raspon | 280 mm | |
Dubina stezanja | 97 mm | |
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 25 mm - 65 mm | |
Smjer otvora | otvaranje prema odostraga | |
Materijal | sivi lijev visoke čvrstoće (GG 22) | |
Težina | 40,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967060 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047471 | |
Broj proizvođača | LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ |