{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Serija | Work-Tec Ergo | |
Izvedba | s kotačićima | |
Širina sjedala | 460 mm | |
Dubina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 580 mm | |
Područje podešavanja visine | 450 mm - 630 mm | |
Područje podešavanja visine naslona | 60 mm | |
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima | 6 stupanj | |
Područje podešavanja dubine sjedala | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 965260 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849943909 | |
Broj proizvođača | 9033H-0551-3279 |