Par multifunkcionalnih naslona za ruke s podesivom visinom za Work-Tec Ergo, Tip: 1

Artikl br.: 965290 1
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Naslon za ruku

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965290 1
EAN / GTIN 4016849636313
Broj proizvođača 9039
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Za rasterećenje gornjeg dijela tijela i ruku 4D nasloni za ruke mogu se podesiti po visini (110 mm), širini (50 mm) i dubini (60 mm) te se mogu dodatno rotirati (45°).

Upotreba:

Nasloni za ruke za Work-Tec Ergo br. 965250965282. Nisu ESD-vodljive.