{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Cushion Trax® (crno/žuti) | |
Visina | 320 mm | |
širina | 300 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Korisna širina | 253 mm | |
Korisna dubina | 354 mm | |
Materijal | Polipropilen | |
Boja | siva | |
Oblik drške | Školjkasta drška | |
pripremljeno za poklopac | Da | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Vrsta proizvoda | Spremnici europskih standarda |
Broj artikla | 964486 EF4320 | |
EAN / GTIN | 4052941151705 | |
Broj proizvođača | 479C0048YB |